Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Steckregal,BxT 750x300mm,Fachl. 80kg,m. Längskanal,Sicherheitskantung,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
593795
593795
Artikel-Nr.:
     827-593795
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212129472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Archiv-Regal
Büro-Regal
Fachbodenregal
Fachboden für Steckregal
  • Breite x Tiefe 750 x 300 mm
  • Für eine Fachlast von 80 kg
  • Ausgestattet mit Längskanal und Sicherheitskantung
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Fachboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Steckregal
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Breite:
750 mm
Fachbreite:
750 mm
Tiefe:
300 mm
Fachtiefe:
300 mm
Fachlast:
80 kg
Böden / Ebenen Ausstattung:
Längskanal und Sicherheitskantung
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
2.131 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.