Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußblende,f. Steckregal,HxB 75x1300mm,m. Diagonalstreben,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
599791
599791
599791
599791
Artikel-Nr.:
     827-599791
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z510713
EAN/GTIN:
     4250623754910
Suchbegriffe:
Fußblende Lagerregal
Lagerregalfußblende
hofe Fußblende
  • Für Steckregal
  • Höhe x Breite 75 x 1300 mm
  • Ausgestattet mit Diagonalstreben
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Regal, Regalausbau, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regal Ausstattung:
Diagonalverstrebung
Regalzubehör:
Unterbau
Unterbau:
Fußblende
für Regaltyp:
Steckregal
Höhe:
75 mm
Breite:
1300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Unterbau:
verzinkt
Zubehör Ausstattung:
Diagonalstreben
Garantie:
5 Jahre
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
0.95 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal, Regalausbau, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 7,79*
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 8,94*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.