Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Anbaufeld,HxBxT 2000x1000x400mm,Fachlast 125kg,5xStahlboden,einseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
602262
602262
602262
602262
602262
602262
602262
602262
602262
Artikel-Nr.:
     827-602262
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WKA20410L
EAN/GTIN:
     4250623736558
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Lagerregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Archiv- und Lagerräume
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 400 mm
  • Feldlast 625 kg / Fachlast 125 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Zubehör:

  • 597774 Fachteiler, f. Schraubregal, HxT 300x400 mm, Freistehend, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 615129 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1300x400 mm, Fachlast 125 kg, 5xStahlboden, einseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 643656 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1000x400 mm, Fachl. 125 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 734445 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x1000 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 734456 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x400 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 734467 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x400 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 734478 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x1000 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 735062 Muldeneinsatz, HxBxT 110-200x1000x400 mm, Stahl verzinkt
  • 735095 Muldenteiler, f. Schraubregal, T 400 mm, Stahl verzinkt
  • 735164 Fußblende, f. Schraubregal, HxB 100x1000 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archiv- und Lagerräume
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Fachlast:
125 kg
Feldlast:
625 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
400 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Böden / Ebenen Stabilität:
3-fache Sicherheitskantung, geschlossene Eckbereiche
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
19.31 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, anbauregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 101,14*
€ 127,70*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 111,62*
€ 140,95*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K10040L/051
ab € 16,31*
Zubehör
Julius vom Hofe
K434030
ab € 11,64*
Zubehör
Julius vom Hofe
K4534
ab € 5,49*
Zubehör
Julius vom Hofe
WKA20413L
ab € 147,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z421400
ab € 26,15*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z422040
ab € 4,37*
Zubehör
Julius vom Hofe
K410100
ab € 27,00*
Zubehör
Julius vom Hofe
K410040
ab € 13,18*
Zubehör
Julius vom Hofe
K405100
ab € 15,43*
Zubehör
Julius vom Hofe
K405040
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.