Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Grundfeld,HxBxT 2500x1300x500mm,Fachlast 125kg,6xStahlboden,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
605409
605409
605409
605409
605409
605409
605409
605409
605409
605409
Artikel-Nr.:
     827-605409
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZG25513L
EAN/GTIN:
     4250623743860
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Lagerregal - Grundfeld
  • Geeignet für Archiv- und Lagerräume
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1300 x 500 mm
  • Feldlast 750 kg / Fachlast 125 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 500 mm
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Einseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 mm müssen immer gesichert werden
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Zubehör:

  • 597741 Fachteiler, f. Schraubregal, HxT 300x500 mm, Freistehend, Stahl verzinkt
  • 601237 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1000x500 mm, Fachlast 125 kg, 6xStahlboden, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 605431 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1300x500 mm, Fachlast 125 kg, 6xStahlboden, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 644499 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1300x500 mm, Fachl. 125 kg, verzinkt
  • 734489 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x500 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734503 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x500 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734514 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x1300 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734547 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x1300 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734729 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 2000x1300 mm, verzinkt, Gitter
  • 734853 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 2500x1300 mm, verzinkt, Gitter
  • 734886 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 3000x1300 mm, verzinkt, Gitter
  • 735018 Schüttgutleiste, f. Schraubregal, HxB 100x1300 mm, Stahl verzinkt
  • 735153 Fußblende, f. Schraubregal, HxB 100x1300 mm, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archiv- und Lagerräume
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
500 mm
Fachlast:
125 kg
Feldlast:
750 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
500 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Böden / Ebenen Stabilität:
3-fache Sicherheitskantung, geschlossene Eckbereiche
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
47.96 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, grundregal tiefe 500mm, grund regal, vom hofe grundregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 174,10*
€ 220,07*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 176,51*
€ 245,82*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,07*
€ 261,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,85*
€ 256,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,24*
€ 240,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z435030
ab € 9,00*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z4536
ab € 6,17*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582013.1
ab € 28,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582513.1
ab € 34,06*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z583013.1
ab € 40,86*
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA25510L
ab € 121,72*
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA25513L
ab € 146,57*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410130
ab € 24,44*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410050
ab € 13,70*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405130
ab € 14,43*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405050
ab € 9,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z451013
ab € 9,24*
Zubehör
Hofe
Z13050L/051
ab € 20,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.