Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltür,f. Lagerregal,1 OH,B 1000mm,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
609192
609192
Artikel-Nr.:
     827-609192
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212112221
EAN/GTIN:
     4026212112221
Suchbegriffe:
Anbausatz Flügeltüren
Flügeltürenanbausatz
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltür für Lagerregal
  • Für 1 Ordnerhöhen
  • Breite 1000 mm
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Tür
für Regaltyp:
Lagerregal
Türtyp:
Flügeltür
Breite:
1000 mm
Ordnerhöhen:
1 Stück
Material:
Stahl
Oberfläche Tür:
pulverbeschichtet
Farbe Tür:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
4.603 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltürsatz Lagerregal, Lagerregalflügeltür, Meta Compact Regal, Regal Meta Compact, flügeltür lagerregal, Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 104,76*
€ 132,83*
14 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 131,19*
€ 164,22*
10 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 130,25*
€ 164,22*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,99*
€ 164,29*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 149,14*
€ 186,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,01*
€ 221,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.