Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 680-800x1600x800mm,Platte lichtgrau,4-Fuß RAL9006,Rundrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
610034
610034
610034
610034
610034
610034
Artikel-Nr.:
     827-610034
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-555103-LS
EAN/GTIN:
     4038933002965
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 800 x 1600 x 800 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Plattenstärke 25 mm
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Rundrohr
  • Gestell mit mit Höhenausgleichsfüßen zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 265843 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 680-800x800x800 mm, Platte lichtgrau, eckig, Stützfuß
  • 265865 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 680-800x1230x1230 mm, Platte lichtgrau, eckig, Stützfuß
  • 401876 Sichtblende, f. Schreibtisch, HxB 400x1600 mm, silber
  • 611037 Verkettungselement, HxBxT 680-800x800x800 mm, Platte lichtgrau, eckig, 3-Fuß
  • 611059 Verkettungselement, HxBxT 680-800x1200x800 mm, Platte lichtgrau, eckig, 3-Fuß
  • 611092 Verkettungselement, HxBxT 680-800x1600x800 mm, Platte lichtgrau, eckig, 3-Fuß
  • 786788 Rollcontainer, HxBxT 570x430x600 mm, Zyl.-Schl., Korpus lichtgrau, Rollen
  • 786799 Rollcontainer, HxBxT 570x430x600 mm, 1 HR-Auszüge, Zyl.-Schl., Korpus lichtgrau, Rollen

Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Büro-Möbel, Schreibtisch, Tisch für EDV, Terminal-Tisch, Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Terminaltisch, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Milano
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-800 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weißaluminium // RAL9006
Rohrform:
Rundrohr
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
höhenverstellbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
44 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, geramöbel schreibtisch, bürotisch, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Büro-Möbel, Tisch für EDV, Terminal-Tisch, Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Terminaltisch, Schreibtisch höhenverstellbar
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 231,73*
€ 278,16*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,62*
€ 278,19*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,09*
€ 279,47*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,18*
€ 307,14*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 292,64*
€ 345,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,74*
€ 411,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,03*
€ 404,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,23*
€ 383,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,16*
€ 378,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,64*
€ 348,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.