Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungselement,HxBxT 680-800x800x800mm,Platte lichtgrau,eckig,3-Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
611037
611037
611037
Artikel-Nr.:
     827-611037
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-555141-LS
EAN/GTIN:
     4038933003115
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
Verkettungselement
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 800 x 800 x 800 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Stärke 25 mm
  • Form eckig
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • 3-Fußgestell aus Stahl
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Büro-Möbel, Schreibtisch, Tisch für EDV, Terminal-Tisch, Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Verkettungselement, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Ansatzplatte, Terminaltisch

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Milano
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Höhe:
680-800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Stärke Platte:
25 mm
Plattenform:
eckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
3-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
höhenverstellbar:
ja
elektrisch leitend:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
24.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Büro-Möbel, Schreibtisch, Tisch für EDV, Terminal-Tisch, Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Verkettungselement, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Ansatzplatte, Terminaltisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,40*
€ 407,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,01*
€ 402,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,28*
€ 381,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,61*
€ 374,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,30*
€ 329,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.