Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Anbaufeld,HxBxT 2500x1300x800mm,Fachlast 125kg,6xStahlboden,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
613236
613236
613236
613236
613236
613236
613236
613236
613236
613236
Artikel-Nr.:
     827-613236
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZA25813L
EAN/GTIN:
     4250623741408
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Lagerregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Archiv- und Lagerräume
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1300 x 800 mm
  • Feldlast 750 kg / Fachlast 125 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 800 mm
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Einseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 mm müssen immer gesichert werden
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Zubehör:

  • 601907 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1000x800 mm, Fachlast 125 kg, 6xStahlboden, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 644535 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1300x800 mm, Fachl. 125 kg, verzinkt
  • 734514 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x1300 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734547 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x1300 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734638 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x800 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734649 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x800 mm, verzinkt, Vollblech
  • 735153 Fußblende, f. Schraubregal, HxB 100x1300 mm, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archiv- und Lagerräume
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
800 mm
Fachlast:
125 kg
Feldlast:
750 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
800 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Böden / Ebenen Stabilität:
3-fache Sicherheitskantung, geschlossene Eckbereiche
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
57.82 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, anbauregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 185,40*
€ 229,52*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 188,28*
€ 260,04*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,52*
€ 273,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,73*
€ 271,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,25*
€ 253,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z4536
ab € 6,16*
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA25810L
ab € 161,79*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410130
ab € 24,43*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410080
ab € 18,67*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405130
ab € 14,44*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405080
ab € 10,68*
Zubehör
Hofe
Z13080L/051
ab € 27,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.