Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Grundfeld,HxBxT 2000x1000x800mm,Fachlast 200kg,5xStahlboden,einseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
628302
628302
628302
628302
628302
628302
628302
628302
628302
Artikel-Nr.:
     827-628302
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WKG20810M
EAN/GTIN:
     4250623738729
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Lagerregal - Grundfeld
  • Geeignet für Archiv- und Lagerräume
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 800 mm
  • Feldlast 1000 kg / Fachlast 200 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 800 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Zubehör:

  • 628313 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1000x800 mm, Fachlast 200 kg, 5xStahlboden, einseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 630621 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1300x800 mm, Fachlast 200 kg, 5xStahlboden, einseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 645287 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1000x800 mm, Fachl. 200 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 734445 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x1000 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 734478 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x1000 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 734682 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x800 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 734693 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x800 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 734718 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 2000x1000 mm, verzinkt, Gitter
  • 734842 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 2500x1000 mm, verzinkt, Gitter
  • 734875 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 3000x1000 mm, verzinkt, Gitter
  • 735029 Schüttgutleiste, f. Schraubregal, HxB 100x1000 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 735164 Fußblende, f. Schraubregal, HxB 100x1000 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archiv- und Lagerräume
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
800 mm
Fachlast:
200 kg
Feldlast:
1000 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
800 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Böden / Ebenen Stabilität:
3-fache Sicherheitskantung, geschlossene Eckbereiche
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
44.56 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, grund-schraubregal mit 5 fachböden b 1000 x t 800 x h 2000 mm, grund regal, grundregal l x t x h 1.850 x 800 x 2.000 mm, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 208,85*
€ 256,61*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 209,89*
€ 292,15*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,61*
€ 305,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,51*
€ 302,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,40*
€ 287,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,96*
€ 285,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,85*
€ 248,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K10080M/051
ab € 31,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
K4534
ab € 5,49*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582010.1
ab € 21,74*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582510.1
ab € 27,17*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z583010.1
ab € 32,57*
Zubehör
Julius vom Hofe
WKA20810M
ab € 179,81*
Zubehör
Julius vom Hofe
WKA20813M
ab € 239,06*
Zubehör
Julius vom Hofe
K410100
ab € 27,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
K410080
ab € 22,11*
Zubehör
Julius vom Hofe
K405100
ab € 15,43*
Zubehör
Julius vom Hofe
K405080
ab € 14,16*
Zubehör
Julius vom Hofe
K451010
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.