Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern,Hefttiefe 18mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
636038
636038
636038
636038
Artikel-Nr.:
     827-636038
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     52750
EAN/GTIN:
     4030198527504
Suchbegriffe:
Kartonverschlusshefter Heftklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
kartonverschlusshefter heftklammern
Heftklammern
  • Hefttiefe 18 mm

Suchbegriffe:
Heftklammer, Verschlussgerät

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verschlussmaterial
Verschlussmaterialtyp:
Heftklammern
Schenkellänge:
18 mm
Klammertyp:
AR
Hefttiefe:
18 mm
geeignet für (Produkt/Material):
2-wellige Pappe
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Heftklammer, Verschlussgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,72*
€ 225,24*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 185,36*
€ 229,16*
€ 4,95*
ab € 187,29*
€ 231,99*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 229,16*
€ 272,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 225,63*
€ 268,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 210,47*
€ 250,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 198,13*
€ 235,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 185,36*
€ 220,58
pro Paket
1 Paket enthält 24.000 Stück (ab € 0,00773* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.