Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Traversenregal,BxT 1300x500mm,Fachl. 330kg,m. Sicherheitskantung,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
652602
652602
652602
652602
652602
Artikel-Nr.:
     827-652602
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     K13050S/040
EAN/GTIN:
     4250623726641
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Traversenregal
  • Breite x Tiefe 1300 x 500 mm
  • Für eine Fachlast von 330 kg
  • Stecksystem
  • Ausgestattet mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen
  • Erhöhte Stabilität durch Kastenfromkantung an den Längsseiten
  • Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Fachboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Traversenregal
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Breite:
1300 mm
Fachbreite:
1300 mm
Tiefe:
500 mm
Fachtiefe:
500 mm
Fachlast:
330 kg
Böden / Ebenen Ausstattung:
Sicherheitskantung
Böden / Ebenen Stabilität:
Kastenformkantung
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
8.79 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 38,82*
€ 53,89*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 41,70*
€ 58,46*
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,66*
€ 77,23*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.