Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,f. 1x70l,H 980mm,Gestell verzinkt,Deckel Kunststoff silber,2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
657741
657741
657741
657741
Artikel-Nr.:
     827-657741
Herst.-Nr.:
     1041
EAN/GTIN:
     4030695010417
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 70 l Säcke
  • Höhe 980 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Deckel aus Kunststoff in silber
  • Unterbau 2 Rollen
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 202014 Müllsack, 120 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202019 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202020 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, schwarz
  • 202028 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, gelb
  • 202029 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, rot
  • 202030 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, grün
  • 202031 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, transparent
  • 202036 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 70 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202046 Papier-Müllsack, 70 l, Stärke 70 g/m², LxB 850x550 mm, braun
  • 202047 Papier-Müllsack, 120 l, Stärke 75 g/m², LxB 950x700 mm, braun
  • 202146 Müllsack, 70 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202147 Müllsack, 70 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1000x575 mm, gelb

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Müllbehälter, Müllsammler, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
70-120 l
Höhe:
980 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
ja
Unterbau:
2 Rollen
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
silber
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
5 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,00*
€ 92,29*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 69,87*
€ 92,30*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 75,27*
€ 95,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,17*
€ 95,12*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 97,05*
€ 120,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,07*
Zubehör
Stella Pack S. A.
9000466510
ab € 0,3919*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,99*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,132*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,36*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,57*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1460
ab € 78,55*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1470
ab € 87,46*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0190
ab € 47,49*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0300
ab € 51,67*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0290
ab € 51,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.