Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt,2-tlg.,m. 2 Karabinerhaken,LxB 8000mm x50mm,orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
670546
670546
670546
Artikel-Nr.:
     827-670546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40101000035049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt
  • Zurrgurt zweiteilig mit 2 Karabinerhaken
  • Zugkraft 5 t
  • Gurtlänge 8000 mm, Breite 50 mm
  • in orange
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Anschlagmittel, Gurt, Hebeband, Hebezeug, Zurrgurt, Zugratsche, Zurrband, Spannriemen

Weitere Informationen:
Transportsicherung:
Zurrgurt
Zugkraft:
5 t
Zugkraft daN:
350 daN
Zurrgurt Ausführung:
zweiteilig mit 2 Karabinerhaken
Länge:
8000 mm
Breite:
50 mm
Farbe:
orange
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
3.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurte 50 mm, ratschenzurrgurt, Anschlagmittel, Gurt, Hebeband, Hebezeug, Zugratsche, Zurrband, Spannriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.