Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt,2-tlg.,m. 2 Klauenhaken,LxB 8000mm x50mm,orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
670965
670965
670965
Artikel-Nr.:
     827-670965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40101000035104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt
  • Zurrgurt zweiteilig mit 2 Klauenhaken
  • Zugkraft 5 t
  • Gurtlänge 8000 mm, Breite 50 mm
  • in orange
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Anschlagmittel, Gurt, Hebeband, Hebezeug, Zurrgurt, Zugratsche, Zurrband, Spannriemen

Weitere Informationen:
Transportsicherung:
Zurrgurt
Zugkraft:
5 t
Zugkraft daN:
350 daN
Zurrgurt Ausführung:
zweiteilig mit 2 Klauenhaken
Länge:
8000 mm
Breite:
50 mm
Farbe:
orange
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
3.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zweiteiliger spanngurt 8m x 50mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 2-teilig, Anschlagmittel, Gurt, Hebeband, Hebezeug, Zugratsche, Zurrband, Spannriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.