Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 827-675131 Herst.-Nr.: S-555101-AS EAN/GTIN: 4038933002811 |
| |
|
| | |
| Höhenverstellbarer Schreibtisch- Höhe x Breite x Tiefe 680 - 800 x 800 x 800 mm
- Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Ahorn
- 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium
- Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
- Rundrohr
- Gestell mit mit Höhenausgleichsfüßen zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 3 Jahre Garantie
Zubehör: - 401874 Sichtblende, f. Schreibtisch, HxB 400x800 mm, silber
- 675288 Verkettungselement, HxBxT 680-800x800x800 mm, Platte Ahorn, eckig, 3-Fuß
- 675299 Verkettungselement, HxBxT 680-800x1200x800 mm, Platte Ahorn, eckig, 3-Fuß
- 675302 Verkettungselement, HxBxT 680-800x1600x800 mm, Platte Ahorn, eckig, 3-Fuß
- 905093 Rollcontainer, HxBxT 570x430x600 mm, Zyl.-Schl., Korpus Ahorn, Front Ahorn, Rollen
- 905107 Rollcontainer, HxBxT 570x430x600 mm, 1 HR-Auszüge, Zyl.-Schl., Korpus Ahorn, Front Ahorn, Rollen
- 905253 Verkettungselement, 90 °, BxT 800x800 mm, Platte Ahorn, eckig, Stützfuß
- 905264 Verkettungselement, 90 °, BxT 1230x1230 mm, Platte Ahorn, eckig, Stützfuß
Suchbegriffe: Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Büro-Möbel, Schreibtisch, Tisch für EDV, Terminal-Tisch, Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Terminaltisch, Schreibtisch höhenverstellbar Weitere Informationen: | | Marke: | Gera | Serie: | Milano | Möbeltyp: | Tisch | Tischtyp: | Schreibtisch | Tischelement: | Grundelement | Höhe: | 680-800 mm | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 800 mm | Plattenform: | quadratisch | Material Platte: | Holz | Oberfläche Platte: | melaminharzbeschichtet | Farbe Platte: | Ahorn | Plattenkante: | ABS-Umleimer | Gestellform: | 4-Fußgestell | Material Gestell: | Stahl | Oberfläche Gestell: | pulverbeschichtet | Farbe Gestell: | weißaluminium // RAL9006 | Rohrform: | Rundrohr | Unterbau: | Höhenausgleichsfüße | höhenverstellbar: | ja | Anlieferung: | zerlegt | Garantie: | 3 Jahre | Gewicht: | 28 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtische ahorn, bürotisch, geramöbel schreibtisch, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Büro-Möbel, Tisch für EDV, Terminal-Tisch, Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Terminaltisch, Schreibtisch höhenverstellbar |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 239,80* | € 290,07* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,21* | € 290,09* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,90* | € 290,09* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,75* | € 291,27* | | | | Lager 827 | | | | | | Frei Haus | ab € 275,93* | € 332,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|