Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 83x186x300mm,Polystyrol,grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
689114
689114
Artikel-Nr.:
     827-689114
Herst.-Nr.:
     05000 01 23
EAN/GTIN:
     4031022008176
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 83 x 186 x 300 mm
  • Aus Polystyrol
  • in grün
  • Mit extra großer Etikettierfläche an der Frontseite
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 969416 Querteiler, f. Regalkasten, HxB 83x186 mm, Polystyrol, transparent

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Regallagerkasten, Lagerkasten Kunststoff

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Regalkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
83 mm
Breite:
186 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Polystyrol
stapelbar:
nein
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Beschriftungsfeld:
Etikettierfläche frontal
Farbe:
grün
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
2.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten l500xb186xh83mm, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 3,22875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,77*
€ 44,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,66*
€ 43,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,71*
€ 38,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,40*
€ 37,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,69*
€ 36,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,83*
€ 30,74
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
05210 01 17
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.