Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 83x152x400mm,Polystyrol,blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
689169
689169
Artikel-Nr.:
     827-689169
Herst.-Nr.:
     05400 01 22
EAN/GTIN:
     4031022010186
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 83 x 152 x 400 mm
  • Aus Polystyrol
  • in blau
  • Mit extra großer Etikettierfläche an der Frontseite
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 969405 Querteiler, f. Regalkasten, HxB 83x152 mm, Polystyrol, transparent

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Regallagerkasten, Lagerkasten Kunststoff

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Regalkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
83 mm
Breite:
152 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Polystyrol
stapelbar:
nein
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Beschriftungsfeld:
Etikettierfläche frontal
Farbe:
blau
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
3.63 kg
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkästen hxbxt 83x152x400mm, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,271* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,76*
€ 55,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,42*
€ 52,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,17*
€ 48,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,30*
€ 46,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,30*
€ 45,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,71*
€ 38,92
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
05510 01 17
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.