Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdeckel,GFK,f. Großbehälter Inhalt 700l,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
704207
704207
Artikel-Nr.:
     827-704207
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Deckel (Großbehälter)
Deckel für Großbehälter
Flachdeckel
  • Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
  • Für Großbehälter mit 700 l Inhalt
  • in grau

Suchbegriffe:
Deckel, Behälter aus Kunststoff, GFK-Behälter, Großraumbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, GFK-Großbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Behältertyp:
Zubehör
Deckeltyp:
Flachdeckel
für Behältertyp:
Großbehälter
für Behälter:
0.7 m³
für Behältergröße:
700 l
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Farbe Deckel:
grau
für Behälterbreite:
1320 mm
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Großbehälterdeckel, deckel transportbehälter, Deckel, Behälter aus Kunststoff, GFK-Behälter, Großraumbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, GFK-Großbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,66*
€ 243,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,43*
€ 231,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,39*
€ 230,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.