Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Sitz Kunstleder anthrazit,Sitz H 500-690mm,Fußkreuz Stahl,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
711461
711461
Artikel-Nr.:
     827-711461
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     02023
EAN/GTIN:
     4260046921066
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Pendellagerung
  • Standardsitz mit Polster
  • Stuhl mit Sitzneigungsverstellung
  • Höhenverstellung durch Keilnut
  • Sitzbezug aus Kunstleder in anthrazit
  • Sitz Höhe 500 - 690 mm
  • Rücken Höhe 250 mm
  • Sitz Kunstleder
  • Rückenbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Gestell aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Gestell ohne Fußstütze
  • Fußkreuz aus Stahl
  • Mit Gleitern
  • Gewicht 11 kg
  • gemäß DIN 68877
  • mit GS-Zeichen

Zubehör:

  • 159379 Armlehnen, f. Arbeitsdrehstuhl, starr

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehsessel, Pharmastuhl

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Workster Simplex
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Pendellagerung
Farbe Sitzbezug:
anthrazit
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Polsterung:
keine
Sitztyp:
Standardsitz
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitz Ausführung:
Kunstleder
Höhenverstellung durch:
Keilnut
Sitzhöhe:
500-690 mm
Farbe Rückenbezug:
schwarz
Material Rückenbezug:
Kunstleder
Rückenhöhe:
250 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Gleiter
Rollentyp:
Gleiter
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
Gestell Ausstattung:
keine
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Stahl
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Norm:
gemäß DIN 68877
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl leder, ergonomischer bürostuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehsessel, Pharmastuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mey Chair Systems
50003
ab € 41,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.