Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenteiler,f. Schraubregal,T 500mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
735109
735109
735109
Artikel-Nr.:
     827-735109
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z422050
EAN/GTIN:
     4250623753449
Suchbegriffe:
Muldenteiler Schraubregal
Schraubregal Fachteiler
Schraubregal Muldenteiler
Muldenteiler für Schüttgut
Muldenteiler
  • Für Schraubregal
  • Tiefe 500 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regalausbau, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Muldenteiler
für Regaltyp:
Schraubregal
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.71 kg
Weitere Suchbegriffe: Schüttgutregal Trennblech, Trennblech für Aufsatzmulde, Trennblech für Schüttgutwanne, muldenteiler für schüttgut, Fachbodenregal, Lagerregal, Regalausbau, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.