Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußblende,f. Schraubregal,HxB 100x1000mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
735142
735142
Artikel-Nr.:
     827-735142
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z4534
EAN/GTIN:
     4250623753661
Suchbegriffe:
Fußblende Lagerregal
Lagerregalfußblende
fußblende lagerregal
hofe Fußblende
  • Für Schraubregal - Grundfeld
  • Höhe x Breite 100 x 1000 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regalausbau, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Unterbau
Unterbau:
Fußblende
für Regaltyp:
Schraubregal
Höhe:
100 mm
Breite:
1000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Unterbau:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
0.69 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenregal, Lagerregal, Regalausbau, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.