Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußblende,f. Schraubregal,HxB 100x1300mm,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
735175
735175
Artikel-Nr.:
     827-735175
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     K4536
EAN/GTIN:
     4250623728263
Suchbegriffe:
Fußblende Lagerregal
Lagerregalfußblende
fußblende lagerregal
hofe Fußblende
  • Für Schraubregal - Grundfeld
  • Höhe x Breite 100 x 1300 mm
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regalausbau, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Unterbau
Unterbau:
Fußblende
für Regaltyp:
Schraubregal
Höhe:
100 mm
Breite:
1300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Unterbau:
pulverbeschichtet
Farbe Unterbau:
lichtgrau // RAL7035
Garantie:
5 Jahre
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
0.98 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenregal, Lagerregal, Regalausbau, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.