Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenrost,Stecksystem,HxLxB 14x300x300mm,PP,gelb,gegen UV-Strahlung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
751524
751524
751524
751524
751524
Artikel-Nr.:
     827-751524
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11106
EAN/GTIN:
     4260061890354
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost
Fliese Bodenrost
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Stecksystem
  • Höhe x Länge x Breite 14 x 300 x 300 mm
  • aus Polypropylen in gelb
  • Element mit Steckverbindungen
  • Beständig gegen UV-Strahlung
  • Belastbar bis 220 t
  • geprüft gemäß DIN 51130 R10

Zubehör:

  • 751557 Bodenrost, Stecksystem, HxLxB 14x300x55 mm, PP, gelb, gegen UV-Strahlung
  • 751604 Bodenrost, Stecksystem, HxLxB 14x55x55 mm, PP, gelb, gegen UV-Strahlung

Suchbegriffe:
Bodenbelag für Betrieb, Bodenrost, Arbeitsplatz-Rost, Arbeitsplatz-Ausstattung, Kunststoffbodenrost, Fußmatte für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Fußmatte

Weitere Informationen:
Marke:
Miltex
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Bodenrost
Konfektionierung:
Stecksystem
Modul:
Fliese
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material Lauffläche:
Polypropylen
Farbe:
gelb
Höhe:
14 mm
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Bodenbelag Ausstattung:
Element mit Steckverbindungen
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
Beständigkeit:
gegen UV-Strahlung
Belastbarkeit:
220 t
Norm:
DIN 51130 R10 (geprüft)
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: bodenrost 300x300mm, bodenrost, miltex bodenrost, Bodenbelag für Betrieb, Arbeitsplatz-Rost, Arbeitsplatz-Ausstattung, Kunststoffbodenrost, Fußmatte für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Fußmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 11 Stück (ab € 6,3491* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,11*
€ 107,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,09*
€ 106,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,31*
€ 101,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,39*
€ 98,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,84*
€ 83,11
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
11136
ab € 34,25*
Zubehör
Miltex
11156
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.