Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Müllsack,120l,Nylon,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
762553-0001
762553-0001
Artikel-Nr.:
     827-762553-0001
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1222506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entsorgungssack Reinigungswagen
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Nylon-Müllsack
  • Inhalt 120 l
  • aus Nylon

Varianten:

  • 762553-0001 anthrazit
  • 762553-0002 blau
  • 762553-0003 gelb
  • 762553-0004 rot

Suchbegriffe:
Putzwagen, Müllsammler, Müllbehälter, Reinigungsset, Reinigungswagen, Reinigungsgerät

Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Entsorgungsmittel:
Nylon-Müllsack
Material:
Nylon
Inhalt:
120 l
Gewicht:
0.3 kg
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, vermop müllsack 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Putzwagen, Müllsammler, Müllbehälter, Reinigungsset, Reinigungswagen, Reinigungsgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
21
Frei Haus
ab € 39,91*
€ 53,69*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 39,82*
€ 53,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 55,58*
€ 73,45*
€ 4,95*
ab € 57,72*
€ 75,67*
€ 4,95*
ab € 57,27*
€ 75,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop
1649976
ab € 28,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.