Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fransenmopp,Mopp weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
762575
762575
Artikel-Nr.:
     827-762575
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     13120
EAN/GTIN:
     4006533016750
Suchbegriffe:
Fransenmopp
Fransenwischmopp
Mopp
Ersatzwischmop
Fransenmopp
  • Mopp in weiß
  • mit Mopphalter

Suchbegriffe:
Wischset, Wischmopp, Reinigungsset, Reinigungsgerät

Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Wischgerät
Einsatzort:
Innenbereich
Wischmopptyp:
Fransenmopp
Stiel:
nein
Mopphalter:
ja
Farbe Mopp:
weiß
Gewicht:
0.4 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
180
10
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,80*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,04*
€ 9,14*
2 Tage
34
1
€ 5,00*
ab € 6,58*
€ 9,89*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,902
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.