Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Mopphalter
>
Klapphalter
>
Artikel
Mopphalter,B 500mm,Kunststoff,schwarz,f. Breitwischmopp
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
827-762633
Hersteller:
Vermop
Herst.-Nr.:
10050
EAN/GTIN:
4006533003262
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mophalter
Mopphalter
Mopphalter
Breite 500 mm
aus Kunststoff
schwarz
für Breitwischmopp
mit Stielgelenk und Tritt-Taste
Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Wischmopp, Reinigungsset, Wischset, Bodenwischpflege, Klapphalter
Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Reinigungstyp:
Zubehör
Breite:
500 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mopp Typ:
Breitwischmopp
Halter Ausstattung:
Stielgelenk, Tritt-Taste
Gewicht:
0.45 kg
... >
Manuelle Reinigung
>
Zubehör Manuelle Reinigung
>
Mopphalter
Weitere Suchbegriffe:
Wischmophalter
,
Wischmopphalter
,
Ersatzwischmop
,
Feuchtwischmop
,
Feuchtwischmopp
,
Moppbezug
,
Naßwischmop
,
Schrubbermop
,
Wischbezug
,
Wischmop
,
Wischmopbezug
,
Wischmopp
,
Wischmoppbezug
,
Wischmöppe
,
Bodenset
,
Wischset
,
vermop wischbezug 50cm
,
bodenset vermop
,
bodenset 50cm
,
Reinigungsgerät
,
Reinigungsset
,
Bodenwischpflege
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 217
4 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 19,34*
€ 26,48*
Lager 5698
1
€ 4,19*
ab € 19,02*
€ 27,41*
Lager 1608
1
€ 4,99*
ab € 19,20*
€ 27,89*
Lager 827
12 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 20,31*
€ 28,93*
Lager 121
1
€ 6,95*
ab € 20,80*
€ 28,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 827
Versand:
Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 827
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klapphalter für Teleskopstiel 38409 50cm blau/rot
Soennecken
496019900
ab € 13,98*
Sonstiges
Vermop Sprint Plus Halter 40 cm
Vermop
1004001
ab € 24,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen