Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 90x600x400mm,14l,PP,grau,Scharnierdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
768775
768775
768775
768775
Artikel-Nr.:
     827-768775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22975
EAN/GTIN:
     4052293229756
Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff
Euro-Norm-Behälter
Kunststoffbehälter
Normbehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 90 x 600 x 400 mm
  • Inhalt 14 l
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in grau
  • Wandkonstruktion geschlossen
  • Bodenkonstruktion geschlossen
  • Mit Scharnierdeckel
  • Verschließbar mit Plomben
  • Einfacher Transport durch Muschelgriffe
  • mit Stapelrand stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Koffer, Kunststoffkoffer

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
14 l
Höhe:
90 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
nestbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Schließsystem:
Plomben
Tragevorrichtung:
Muschelgriffe
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +60 °C
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Farbe:
grau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
1.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.