Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 295x600x400mm,54l,PP,grau,Scharnierdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
768811
768811
768811
768811
Artikel-Nr.:
     827-768811
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22738
EAN/GTIN:
     4052293227387
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 295 x 600 x 400 mm
  • Inhalt 54 l
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in grau
  • Wandkonstruktion geschlossen
  • Bodenkonstruktion geschlossen
  • Mit Scharnierdeckel
  • Verschließbar mit Plomben
  • Einfacher Transport durch Muschelgriffe
  • mit Stapelrand stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Koffer, Kunststoffkoffer

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
54 l
Höhe:
295 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
nestbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Schließsystem:
Plomben
Tragevorrichtung:
Muschelgriffe
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +60 °C
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Farbe:
grau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
3.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-behälter grau, euro normbehälter, eurobehälter geschlossen, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Koffer, Kunststoffkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 41,11*
€ 54,94*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,79*
€ 55,62*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22960
ab € 22,90*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22957
ab € 22,85*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22959
ab € 22,96*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22958
ab € 21,90*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22975
ab € 29,60*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22976
ab € 31,91*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22966
ab € 24,28*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22965
ab € 25,00*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22964
ab € 23,08*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22970
ab € 26,61*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22967
ab € 26,81*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22969
ab € 26,79*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22968
ab € 24,58*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22980
ab € 35,79*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22977
ab € 33,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.