Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank,HxBxT 1660x1200x420mm,4 OH,Korpus RAL7021,Rolladen weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
869717-0005
869717-0005
869717-0005
869717-0005
869717-0005
869717-0005
869717-0005
869717-0005
869717-0005
Artikel-Nr.:
     827-869717-0005
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3213-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Querrollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1660 x 1200 x 420 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Rollladentür
  • 4 Ordnerhöhen
  • Traglast je Ebene 50 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Hakenriegelschloß
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7021 Schwarzgrau
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Ebenen mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 869717-0001 Rolladen schwarzgrau RAL 7021
  • 869717-0002 Rolladen lichtgrau RAL 7035
  • 869717-0005 Rolladen weißaluminium

Zubehör:

  • 149837 Abdeckplatte, f. Rollladenschrank, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 402339 Stahlboden, f. Rollladenschrank, f. Schrank HxBxT 1660x1200x420 mm, Tragl. 50 kg, Stahl, anthrazit
  • 402350 Abdeckplatte, f. Rollladenschrank, Holz Melaminharz Dekor lichtgrau
  • 531761 Hängeregistraturauszug, f. Rollladenschrank, f. Schrank B 1200 mm, Vollauszug kugelgelagert, schwarzgrau

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Lamellentürschrank, Querrolladenschrank, Querrollschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schreibtisch-Unterschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Unterstellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Rollladenschrank, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rolltüren, Wand- und Beistellschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Metallschrank, Jalousienschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
OMNISPACE
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
1660 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
420 mm
Ordnerhöhen:
4 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Material:
Stahlblech
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Traglast Fachboden:
50 kg
Farbe Korpus:
schwarzgrau // RAL7021
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Schließsystem:
Hakenriegelschloß
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Unterbau:
Sockel
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Boden:
schwarzgrau // RAL7021
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
69.05 kg
Rolladen:
weißaluminium
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, c+p rolladenschrank, rolladenschrank, rollladenschränke breite 1200 mm, Beistellschrank, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Lamellentürschrank, Querrolladenschrank, Querrollschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schreibtisch-Unterschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Unterstellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rolltüren, Wand- und Beistellschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Metallschrank, Jalousienschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 587,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,58*
€ 818,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,23*
€ 810,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,85*
€ 797,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,21*
€ 766,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,05*
€ 698,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10000
ab € 140,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-1200
ab € 73,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-12/weiss
ab € 73,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.