Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Standardsitz natur,Sitz HxBxT 480-620x440x380mm,Kunststoff-Fußkreuz,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
879812
879812
Artikel-Nr.:
     827-879812
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     84011
EAN/GTIN:
     4260046926191
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Pendellagerung
  • Standardsitz aus Buche mit Lackierung in natur
  • Stuhl mit Sitzneigungsverstellung
  • Höhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 480 - 620 x 440 x 380 mm
  • Rücken Höhe x Breite 380 x 420 mm
  • Rücken aus Buche in natur
  • Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
  • Gestell ohne Fußstütze
  • Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
  • Mit Gleitern
  • Gewicht 8,5 kg
  • gemäß DIN 68877
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Holzschalenstuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehsessel, Pharmastuhl

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Workster Allround
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Pendellagerung
Farbe Sitz:
natur
Material Sitz:
Buche
Polsterung:
keine
Sitztyp:
Standardsitz
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Höhenverstellung durch:
Sicherheitsgasfeder
Oberfläche Sitz:
lackiert
Sitzhöhe:
480-620 mm
Sitzbreite:
440 mm
Sitztiefe:
380 mm
Farbe Rücken:
natur
Material Rücken:
Buche
Oberfläche Rücken:
lackiert
Rückenhöhe:
380 mm
Rückenbreite:
420 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhen-/neigungsverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Gleiter
Rollentyp:
Gleiter
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
Gestell Ausstattung:
keine
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
Norm:
gemäß DIN 68877
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
8.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl, Holzschalenstuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehsessel, Pharmastuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.