Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meisterschreibtisch,HxBxT 720x1700x800mm,Platte lichtgrau,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
880039-0027
880039-0027
880039-0027
880039-0027
Artikel-Nr.:
     827-880039-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     78785-170-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Meisterschreibtisch
Meistertisch
meisterschreibtisch ral 7035
meisterschreibtisch
Meisterschreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 1700 x 800 mm
  • Platte aus Holz mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Schubladen auf Rollenführung
  • verschließbar mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss

Varianten:

  • 880039-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 880039-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 880039-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 880039-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 880039-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 880039-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Meisterschreibtisch, Meister-Schreibtisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Stahlblech-Schreibtisch, Arbeitsplatzausstattung, Stahlblech Schreibtisch

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
höhenverstellbar:
nein
Höhe:
720 mm
Breite:
1700 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
kunststoffbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
aus verschiedenen Farben wählbar
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
Auszugsführung:
auf Rollenführung
Schließsystem:
Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
40 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: meisterschreibtisch pavoy, Schreibtisch, Meister-Schreibtisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Stahlblech-Schreibtisch, Arbeitsplatzausstattung, Stahlblech Schreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,86*
€ 428,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,29*
€ 422,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,86*
€ 412,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,21*
€ 404,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,01*
€ 355,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
78785-170-001
ab € 298,33*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-001-735512
ab € 296,51*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-001
ab € 296,97*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-001
ab € 298,74*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-001-735
ab € 297,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.