Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandpult,HxBxT 270x495x495mm,m. Klappdeckel,Korpus RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
880571
880571
Artikel-Nr.:
     827-880571
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     23375-050-001
EAN/GTIN:
     4055479659668
Suchbegriffe:
Wandpult
wandpult
Wandpult
  • Höhe x Breite x Tiefe 270 x 495 x 495 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ausgestattet mit Klappdeckel
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus in RAL5012 Lichtblau
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Pult, Wandpult, Schreibpult, Schrankpult, Pultschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Pult
Schranktyp:
Pult
Pulttyp:
Wandpult
Höhe:
270 mm
Breite:
495 mm
Tiefe:
495 mm
Pult Ausstattung:
Klappdeckel
Farbe Korpus:
blau // RAL5012
Material:
Stahl
fahrbar:
nein
Schließsystem:
Zylinderschloss
abschließbar:
ja
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Pult, Schreibpult, Schrankpult, Pultschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,73*
€ 109,05*
Lager 827
29 Tage
15
Frei Haus
ab € 85,64*
€ 112,20*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
23375-050-001-300
ab € 73,41*
Ähnlich
PAVOY
23375-050-001-510
ab € 73,45*
Ähnlich
PAVOY
23375-050-001-611
ab € 83,28*
Ähnlich
PAVOY
23375-050-001-716
ab € 77,08*
Ähnlich
PAVOY
23375-050-001-735
ab € 73,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.