Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Großraum-Falttürenschrank,BxT 1200x400mm,Tragl. 80kg,Stahl verzinkt,RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
887934-0010
887934-0010
Artikel-Nr.:
     827-887934-0010
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Stahlboden für Großraum-Falttürenschrank
  • Breite x Tiefe 1200 x 400 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 887934-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 887934-0002 reinorange RAL 2004
  • 887934-0003 feuerrot RAL 3000
  • 887934-0004 rubinrot RAL 3003
  • 887934-0005 enzianblau RAL 5010
  • 887934-0006 lichtblau RAL 5012
  • 887934-0007 resedagrün RAL 6011
  • 887934-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 887934-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 887934-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 887934-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Großraumschrank, Falttür-Schrank, Schrank mit Falttüren, Falttüren-Schrank, Falttürschrank, Einlegeboden, Fachboden, Falttürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Universalschrank
Breite:
1200 mm
Tiefe:
400 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Gewicht:
3.5 kg
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Weitere Suchbegriffe: pavoy falttürenschrank, falttüren schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Großraumschrank, Schrank mit Falttüren, Einlegeboden, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,60*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,60*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,58*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,61*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,52*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,62*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,60*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,53*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,61*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.