Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 827-911052-0001 Herst.-Nr.: 18094 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kragarm für Kragarmregal- Tiefe 400 mm
- Für eine Fachlast von 60 kg
Varianten: - 911052-0001 enzianblau RAL 5010
Suchbegriffe: Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Fachboden, Kragarm-Regal Weitere Informationen: | | Möbeltyp: | Regal | Regaltyp: | Zubehör | Regalfeld: | Bauteil | Bauteil: | Kragarm | Regalzubehör: | Boden | für Regaltyp: | Kragarmregal | Böden- / Ebenentyp: | Rohrkragarm | Tiefe: | 400 mm | Fachlast: | 60 kg | Material: | Stahl | Gewicht: | 1.12 kg | Farbe: | enzianblau RAL 5010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Fachboden, Kragarm-Regal |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 827 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,17* | € 18,99* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 21,36* | € 29,86* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 21,36* | € 29,86* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,96* | € 30,63* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,02* | € 30,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|