Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageklemme,Tragl. 3000kg,Griffbereich 80-320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
912113
912113
912113
Artikel-Nr.:
     827-912113
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     F00033
EAN/GTIN:
     4250450409182
Suchbegriffe:
Hebezeuge Trägerklemme
Montageklemme
  • Traglast 3000 kg
  • Griffbereich 80 - 320 mm
  • Spindel aufdrehen, über den Unterflansch bringen und zuschrauben
  • aus Stahl mit Lackierung in blau

Suchbegriffe:
Montage-Klemme, Hebezeug, Tragklemme

Weitere Informationen:
Marke:
Planeta-Hebezeuge
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Montageklemme
Traglast:
3000 kg
Greifbereich:
80-320 mm
Last-Handling Funktion:
Spindel aufdrehen, über den Unterflansch bringen und zuschra
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau
Maß A:
80-320 mm
Maß B:
220-498 mm
Maß C:
117 mm
Maß D:
8 mm
Maß F:
168-240 mm
Maß H:
24 mm
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klemme, Hebezeug, Tragklemme
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,80*
€ 128,78*
€ 4,90*
ab € 108,08*
€ 132,87*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,18*
€ 133,12*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,19*
€ 133,92*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 128,23*
€ 154,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.