Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageklemme,Tragl. 5000kg,Griffbereich 90-320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
912124
912124
912124
912124
Artikel-Nr.:
     827-912124
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     F00034
EAN/GTIN:
     4250450409199
Suchbegriffe:
Hebezeuge Trägerklemme
Montageklemme
  • Traglast 5000 kg
  • Griffbereich 90 - 320 mm
  • Spindel aufdrehen, über den Unterflansch bringen und zuschrauben
  • aus Stahl mit Lackierung in blau

Suchbegriffe:
Montage-Klemme, Hebezeug, Tragklemme

Weitere Informationen:
Marke:
Planeta-Hebezeuge
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Montageklemme
Traglast:
5000 kg
Greifbereich:
90-320 mm
Last-Handling Funktion:
Spindel aufdrehen, über den Unterflansch bringen und zuschra
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau
Maß A:
90-230 mm
Maß B:
220-498 mm
Maß C:
127 mm
Maß D:
10 mm
Maß F:
168-240 mm
Maß H:
30 mm
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klemme, Hebezeug, Tragklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,54*
€ 166,35*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,71*
€ 166,92*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,82*
€ 173,28*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,27*
€ 175,50*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 160,69*
€ 194,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,04*
€ 230,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,49*
€ 229,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,29*
€ 218,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.