Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler,Freistehend,f. Bodenkantung H 25mm,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
953347
953347
953347
Artikel-Nr.:
     827-953347
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     K432520
EAN/GTIN:
     4250623728133
Suchbegriffe:
Fachteiler freistehend
Freistehender Fachteiler
Fachteiler für Steckregal
fachteiler für steckregal
Fachteiler
  • Freistehend
  • Passend für 25 mm Bodenkantungshöhe
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Fachteiler
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Bodenkantungshöhe:
25 mm
Zubehör Ausführung:
Freistehend
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.58 kg
Weitere Suchbegriffe: Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 9,54*
€ 14,19*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 10,11*
€ 18,49*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.