Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungselement,HxBxT 680-800x1600x800mm,Platte Buche,eckig,3-Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
958464
958464
958464
Artikel-Nr.:
     827-958464
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-555143-BS
EAN/GTIN:
     4038933003221
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
Verkettungselement
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 800 x 1600 x 800 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche
  • Form eckig
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • 3-Fußgestell aus Stahl
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Büro-Möbel, Schreibtisch, Tisch für EDV, Terminal-Tisch, Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Verkettungselement, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Ansatzplatte, Terminaltisch

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Milano
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Höhe:
680-800 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
eckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Buche
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
3-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
40.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckplatte buche, schreibtisch eckerweiterung, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Büro-Möbel, Schreibtisch, Tisch für EDV, Terminal-Tisch, Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Verkettungselement, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Ansatzplatte, Terminaltisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,48*
€ 439,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,12*
€ 435,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,39*
€ 412,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,41*
€ 403,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,37*
€ 358,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.