Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Stapler,Tragl. 1000kg,Gabel L 1150mm,Lenkräder Nylon,Gabelrollen Nylon,Hub H 1500mm,einfacher Mast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
968978
968978
Artikel-Nr.:
     827-968978
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10/5000125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
Hydraulikstapler
Hydraulik-Stapler
  • Traglast 1000 kg
  • Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
  • Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
  • Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 82 x 85 mm
  • Hubhöhe 1500 mm / abgesenkte Höhe 90 mm
  • Lastschwerpunkt 600 mm
  • Bauhöhe 1970 mm
  • Länge x Breite 1600 x 720 mm
  • Gewicht 255 kg
  • einfacher Mast
  • mit Durchgreifschutz aus Plexiglas
  • Fahrgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
  • Hubgerüst aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz

Suchbegriffe:
Hydraulik-Stapler, Gabelstapler, Handhydraulischer Stapler, Hubgerät, Paletten-Heber, Stapler, Hubstapler, Hochhubstapler

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Stapler
Staplertyp:
Hydraulik-Stapler
Traglast:
1000 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Breite Gabelzinken:
160 mm
Hubhöhe (max.):
1500 mm
Hubhöhe (min.):
90 mm
Mast Ausführung:
einfacher Mast
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Höhe:
1970 mm
Länge:
1600 mm
Breite:
720 mm
Hub je Pump:
26 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Mast Ausstattung:
mit Durchgreifschutz aus Plexiglas
Material Lenkrollen:
Nylon
Breite Lenkräder:
50 mm
Durchmesser Lenkräder:
200 mm
Material Gabelrollen:
Nylon
Breite Gabelrolle:
82 mm
Durchmesser Gabelrollen:
85 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl
Oberfläche Fahrgestell:
pulverbeschichtet
Oberfläche Hubgerüst:
pulverbeschichtet
Farbe Fahrgestell:
tiefschwarz // RAL9005
Farbe Hubgerüst:
tiefschwarz // RAL9005
Gewicht:
255 kg
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Heber, Palettenheber, handhydraulikstapler, Gabelstapler, Hubgerät, Stapler, Hubstapler, Hochhubstapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.624,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.838,52*
€ 2.187,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.818,94*
€ 2.164,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.726,47*
€ 2.054,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.674,45*
€ 1.992,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.624,55*
€ 1.933,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.