Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 50x100x95/65mm,PP,blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
974212
974212
Artikel-Nr.:
     827-974212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22012
EAN/GTIN:
     4052293220128
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 50 x 100 x 95 / 65 mm
  • Aus Polypropylen in blau
  • Einfacher Transport durch große Griffmulde an Stirn- und Rückseite
  • Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C
  • Rollenbahngeeignet

Zubehör:

  • 989435 Etikett, f. Sichtlagerkasten, f. Behälter HxB 50x100 mm

Suchbegriffe:
Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten, Lagersichtkasten

Weitere Informationen:
Serie:
Classic
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
50 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
95 mm
Bodentiefe:
65 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
rollenbahngeeignet:
ja
stapelbar:
ja
Griff:
große Griffmulde an Stirn- und Rückseite
Lebensmittelgeeignet:
ja
Temperaturbereich:
-40 °C bis +60 °C
Farbe:
blau
Größe:
6 - HxBxT 50x100x95/65 mm
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox pp blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,3154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,36*
€ 101,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,86*
€ 98,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,08*
€ 94,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,44*
€ 92,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,77*
€ 78,27
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
22728
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.