Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 145x200x350/300mm,PP,blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
974256
974256
Artikel-Nr.:
     827-974256
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22020
EAN/GTIN:
     4052293220203
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 145 x 200 x 350 / 300 mm
  • Aus Polypropylen in blau
  • Einfacher Transport durch große Griffmulde an Stirn- und Rückseite
  • Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C
  • Rollenbahngeeignet

Zubehör:

  • 989479 Etikett, f. Sichtlagerkasten, f. Behälter HxB 145x200 mm

Suchbegriffe:
Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten, Lagersichtkasten

Weitere Informationen:
Serie:
Classic
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
145 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
350 mm
Bodentiefe:
300 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
rollenbahngeeignet:
ja
stapelbar:
ja
Griff:
große Griffmulde an Stirn- und Rückseite
Lebensmittelgeeignet:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +60 °C
Farbe:
blau
Größe:
3Z - HxBxT 145x200x350/300 mm
Gewicht:
0.53 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 8,07417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,06*
€ 142,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,77*
€ 140,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,60*
€ 135,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,86*
€ 131,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,89*
€ 115,30
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
22730
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.