Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 200x300x510/450mm,PP,blau,Griffstab


Menge:  Paket  
Produktinformationen
974278
974278
Artikel-Nr.:
     827-974278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20084
EAN/GTIN:
     4052293200847
Suchbegriffe:
Griffstab Sichtlagerkasten
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 510 / 450 mm
  • Aus Polypropylen in blau
  • Mit Griffstab
  • Einfacher Transport durch große Griffmulde an Stirn- und Rückseite
  • Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C
  • Rollenbahngeeignet

Zubehör:

  • 989515 Etikett, f. Sichtlagerkasten, f. Behälter HxB 200x300 mm

Suchbegriffe:
Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten, Lagersichtkasten

Weitere Informationen:
Serie:
Classic
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
510 mm
Bodentiefe:
450 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
rollenbahngeeignet:
ja
stapelbar:
ja
Griff:
große Griffmulde an Stirn- und Rückseite
Tragevorrichtung:
Griffstab
Lebensmittelgeeignet:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +60 °C
Farbe:
blau
Größe:
2 - HxBxT 200x300x510/450 mm
Gewicht:
1.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, lagersichtbox, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 16,92167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,13*
€ 150,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,11*
€ 147,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,65*
€ 142,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,69*
€ 138,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,53*
€ 120,82
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
22731
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.