Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 77x100x170/140mm,PP,gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
974314
974314
Artikel-Nr.:
     827-974314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22013
EAN/GTIN:
     4052293220135
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 77 x 100 x 170 / 140 mm
  • Aus Polypropylen in gelb
  • Einfacher Transport durch große Griffmulde an Stirn- und Rückseite
  • Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C
  • Rollenbahngeeignet

Zubehör:

  • 989457 Etikett, f. Sichtlagerkasten, f. Behälter HxB 77x100 mm

Suchbegriffe:
Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten, Lagersichtkasten

Weitere Informationen:
Serie:
Classic
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
77 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
170 mm
Bodentiefe:
140 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
rollenbahngeeignet:
ja
stapelbar:
ja
Griff:
große Griffmulde an Stirn- und Rückseite
Lebensmittelgeeignet:
ja
Temperaturbereich:
-40 °C bis +60 °C
Farbe:
gelb
Größe:
5 - HxBxT 77x100x170/140 mm
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkästen hxbxt 77x100x170/140mm, lagersichtbox, lagersichtbox gelb, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 1,9635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,21*
€ 118,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,37*
€ 115,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,85*
€ 110,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,99*
€ 107,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,54*
€ 93,46
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
22729
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.