Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 125x145x230/200mm,PP,gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
974325
974325
Artikel-Nr.:
     827-974325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22017
EAN/GTIN:
     4052293220173
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm
  • Aus Polypropylen in gelb
  • Einfacher Transport durch große Griffmulde an Stirn- und Rückseite
  • Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C
  • Rollenbahngeeignet

Zubehör:

  • 989468 Etikett, f. Sichtlagerkasten, f. Behälter HxB 122x140 mm

Suchbegriffe:
Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten, Lagersichtkasten

Weitere Informationen:
Serie:
Classic
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
125 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
230 mm
Bodentiefe:
200 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
rollenbahngeeignet:
ja
stapelbar:
ja
Griff:
große Griffmulde an Stirn- und Rückseite
Lebensmittelgeeignet:
ja
Temperaturbereich:
-40 °C bis +60 °C
Farbe:
gelb
Größe:
4 - HxBxT 122x140x230/200 mm
Gewicht:
0.23 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox pp gelb, lagersichtbox, lagersichtbox gelb, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 27 Stück (ab € 3,9863* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,40*
€ 159,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,20*
€ 158,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,55*
€ 151,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,40*
€ 146,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,63*
€ 128,08
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
22791
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.