Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Koffer,HxLxB 185x400x300mm,16l,PP,grau,Scharnierdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
974562
974562
974562
974562
974562
Artikel-Nr.:
     827-974562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22996
EAN/GTIN:
     4052293229961
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Koffer
  • Höhe x Länge x Breite 185 x 400 x 300 mm
  • Inhalt 16 l
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in grau
  • Wandkonstruktion geschlossen
  • Bodenkonstruktion geschlossen
  • Mit Scharnierdeckel
  • Verschließbar mit Plomben
  • Einfacher Transport durch Tragegriffe
  • mit Stapelrand stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Koffer, Kunststoffkoffer

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
16 l
Höhe:
185 mm
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
nestbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Schließsystem:
Plomben
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Griffe Anzahl:
1 Stück
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +60 °C
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Farbe:
grau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Mehrzweckkoffer, euro-behälter grau, euro normbehälter, eurobehälter geschlossen, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Koffer, Kunststoffkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,77*
€ 45,59*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 33,59*
€ 46,73*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55604
ab € 52,40*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22988
ab € 29,04*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22978
ab € 29,75*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22984
ab € 28,97*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22982
ab € 34,57*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55008
ab € 31,21*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55009
ab € 44,77*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22999
ab € 32,71*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22998
ab € 32,54*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22997
ab € 35,72*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55003
ab € 35,63*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55000
ab € 36,63*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55002
ab € 35,53*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55001
ab € 38,63*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55012
ab € 53,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.