Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 1950x1600x400mm,8xStahlboden,5 OH,Mitteltrennwand,Korpus RAL7035,Front RAL6027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
990911-0038
990911-0038
990911-0038
Artikel-Nr.:
     827-990911-0038
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2140-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufsatz-Schrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1600 x 400 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Schiebetüren
  • leiser Lauf durch Kunststoffschienen und Spezialrollen
  • 8 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 5 Ordnerhöhen
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • mit Mitteltrennwand
  • verschließbar mit Druckzylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • Ebenen mit Lackierung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 990911-0018 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 990911-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 990911-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 990911-0023 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrün RAL 6027
  • 990911-0024 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 990911-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 990911-0029 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front horizontblau RDS 240 60 15
  • 990911-0033 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 990911-0034 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 990911-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 990911-0038 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrün RAL 6027
  • 990911-0039 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 990911-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 990911-0044 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front horizontblau RDS 240 60 15

Zubehör:

  • 105413 Akten-/Bücherstütze, H 180 mm
  • 525765-0035 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 500x1600x400 mm, Schiebetür, Druckzylinderschloss, Korpus lackiert, Front lackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 525765-0036 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 500x1600x400 mm, Schiebetür, Druckzylinderschloss, Korpus lackiert, Front lackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 525765-0037 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 500x1600x400 mm, Schiebetür, Druckzylinderschloss, Korpus lackiert, Front lackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 525765-0040 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 500x1600x400 mm, Schiebetür, Druckzylinderschloss, Korpus lackiert, Front lackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 525765-0041 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 500x1600x400 mm, Schiebetür, Druckzylinderschloss, Korpus lackiert, Front lackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 525765-0042 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 500x1600x400 mm, Schiebetür, Druckzylinderschloss, Korpus lackiert, Front lackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Aktenschrank, Beistellschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren, Schreibtisch-Unterschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Wand- und Beistellschrank, Metallschrank, Rolltürenschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Schiebetür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
400 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
8 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Schließsystem:
Druckzylinderschloss
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
ja
Traglast Fachboden:
70 kg
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
93.95 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrün RAL 6027
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, aktenschrank stahl, schiebetürenschrank, Schrank, Beistellschrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren, Schreibtisch-Unterschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Universal-Schrank, Wand- und Beistellschrank, Metallschrank, Rolltürenschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 879,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,20*
€ 1.211,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,80*
€ 1.162,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,53*
€ 1.116,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,50*
€ 1.046,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
4222-25
ab € 17,15*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
2144-00
ab € 453,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2144-00
ab € 467,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2144-00
ab € 466,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2144-00
ab € 463,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2144-00
ab € 466,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2144-00
ab € 464,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.