Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägbodenregal,Grundfeld,HxBxT 2000x1060x536mm,Feldl. 1300kg,7xSchrägboden,m. Abdeckboden,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
996791
996791
996791
996791
Artikel-Nr.:
     827-996791
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13654
EAN/GTIN:
     4004514228543
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Kanbanregal
Schrägboden-Regal
Schrägbodenregal - Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 536 mm
  • Feldlast 1300 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
  • 7 Ebene(n) mit Schrägboden, zusätzlich 1 Abdeckboden
  • Ebenen mit 7 einsteckbaren Trennführungen zur Breiteneinteilung im Raster von 50 mm
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • Entspricht der DGUV-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Zubehör:

  • 996805 Schrägbodenregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1006x536 mm, Feldl. 1300 kg, 7xSchrägboden, m. Abdeckboden, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schrägbodenregal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Bereitstellungs-Regal, Getränkekistenregal, Kanban-Steckregal, Kanbanregal, Kistenregal, Verkaufsregal, Kommissionierregal, Fittingregal

Weitere Informationen:
Marke:
SCHULTE
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Schrägbodenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
536 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
1300 kg
Böden- / Ebenentyp:
Schrägboden
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Böden / Ebenen Ausstattung:
7 einsteckbare Trennführungen
Abdeckboden:
ja
Fachböden Gesamt Anzahl:
8 Stück
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
500 mm
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Regal Ausstattung:
Böden, Trennführung
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Gewicht:
60.78 kg
Weitere Suchbegriffe: Schrägbodenregal, gebrüder schulte getränkekistenregal grundregal, kanbanregal grundregal, schrägboden regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Bereitstellungs-Regal, Getränkekistenregal, Kanban-Steckregal, Kistenregal, Verkaufsregal, Kommissionierregal, Fittingregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 458,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,89*
€ 649,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,07*
€ 641,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,65*
€ 632,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,80*
€ 609,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,61*
€ 545,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13655
ab € 420,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.