Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägbodenregal,Grundfeld,HxBxT 2000x1060x1072mm,Feldl. 1300kg,7xSchrägboden,m. Abdeckboden,beidseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
996838
996838
996838
996838
Artikel-Nr.:
     827-996838
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13656
EAN/GTIN:
     4004514229236
Suchbegriffe:
Kanbanregal
Schrägboden-Regal
Schrägbodenregal
kanbanregal grundregal
Schrägbodenregal - Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 1072 mm
  • Feldlast 1300 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 1000 mm
  • 7 Ebene(n) mit Schrägboden, zusätzlich 1 Abdeckboden
  • Ebenen mit 7 einsteckbaren Trennführungen zur Breiteneinteilung im Raster von 50 mm
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • Entspricht der DGUV-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 996849 Schrägbodenregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1006x1072 mm, Feldl. 1300 kg, 7xSchrägboden, m. Abdeckboden, beidseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schrägbodenregal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Bereitstellungs-Regal, Getränkekistenregal, Kanban-Steckregal, Kanbanregal, Kistenregal, Verkaufsregal, Kommissionierregal, Fittingregal

Weitere Informationen:
Marke:
SCHULTE
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Schrägbodenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
1072 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
1300 kg
Böden- / Ebenentyp:
Schrägboden
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Böden / Ebenen Ausstattung:
7 einsteckbare Trennführungen
Abdeckboden:
ja
Fachböden Gesamt Anzahl:
16 Stück
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
1000 mm
Nutzung:
beidseitig
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Regal Ausstattung:
Böden, Trennführung
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Gewicht:
176.26 kg
Weitere Suchbegriffe: schrägboden regal, gebrüder schulte schrägbodenregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Bereitstellungs-Regal, Getränkekistenregal, Kanban-Steckregal, Kistenregal, Verkaufsregal, Kommissionierregal, Fittingregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 924,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,82*
€ 1.323,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,09*
€ 1.317,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,08*
€ 1.235,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,50*
€ 1.178,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,16*
€ 1.099,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13657
€ 984,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.