Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
PETLAS 215/45 16 90V VELOX SPORT PT-741 XL, Sommerreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-215973
Hersteller:
Petlas Tyres
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8680830024586
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r16
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
215
Dimension:
45
Zoll:
16
Load Index:
90
Speed Index:
V
Profil:
VELOX SPORT PT-741 XL XL
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Sommer
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
pkw-bereifung sommerreifen
,
Reifen
,
Sommer
,
215/45 16
,
2154516
,
VELOX SPORT PT-741 XL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APLUS 215/45 16 90W A609, Sommerreifen
Aplus
€ 43,78*
Ähnlich
BARUM 215/45 16 90V BRAVURIS 5HM XL FR, Sommerreifen
Barum
€ 80,25*
Ähnlich
BRIDGESTONE 215/45 16 90V TURANZA 6 XL, Sommerreifen
Bridgestone
€ 114,64*
Ähnlich
CONTINENTAL 215/45 16 90V CONTIPREMIUMCONTACT 2 XL FR AO, Sommerreifen
Continental
€ 104,01*
Ähnlich
FALKEN 215/45 16 90V ZIEX ZE310 ECORUN XL MFS, Sommerreifen
Falken
€ 78,57*
Ähnlich
FIRESTONE 215/45 16 90V ROADHAWK XL, Sommerreifen
Firestone
€ 73,70*
Ähnlich
GOODYEAR 215/45 16 90V EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 XL FP, Sommerreifen
Goodyear
€ 112,02*
Ähnlich
GOODYEAR 215/45 16 90V EFFICIENTGRIP PERFORMANCE XL FP AO, Sommerreifen
Goodyear
€ 117,66*
Ähnlich
HANKOOK 215/45 16 90V VENTUS PRIME 4 K135 XL, Sommerreifen
Hankook
€ 91,68*
Ähnlich
KUMHO 215/45 16 90V ECSTA HS52 XL FP, Sommerreifen
Kumho
€ 66,72*
Ähnlich
MICHELIN 215/45 16 90V PILOT SPORT 3 XL AO DT1, Sommerreifen
Michelin
€ 114,71*
Ähnlich
MICHELIN 215/45 16 90V PRIMACY 3 XL, Sommerreifen
Michelin
€ 121,26*
Ähnlich
MILESTONE 215/45 16 90V GREENSPORT XL, Sommerreifen
Milestone
€ 39,92*
Ähnlich
NANKANG 215/45 16 90V NOBLE SPORT NS-20, Sommerreifen
Nankang
€ 49,24*
Ähnlich
NOKIAN 215/45 16 90V WETPROOF 1 XL FP, Sommerreifen
Nokian
€ 82,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen