Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
BRIDGESTONE 195/55 16 87H TURANZA T005 NISSAN, Sommerreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-219142
Hersteller:
Bridgestone
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
3286341354911
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r16
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
195
Dimension:
55
Zoll:
16
Load Index:
87
Speed Index:
H
Profil:
TURANZA T005 NISSAN
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Sommer
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
pkw-bereifung sommerreifen
,
Reifen
,
Sommer
,
195/55 16
,
1955516
,
TURANZA T005 NISSAN
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone Turanza T005 195/55 R16 Sommer 40,6 cm (16") 19,5 cm
Bridgestone
3286341087819
€ 96,55*
Ähnlich
APOLLO 195/55 16 91V ALNAC 4G XL FP, Sommerreifen
Apollo
€ 60,67*
Ähnlich
BARUM 195/55 16 87H BRAVURIS 5HM, Sommerreifen
Barum
€ 59,50*
Ähnlich
BARUM 195/55 16 87V BRAVURIS 5HM, Sommerreifen
Barum
€ 60,84*
Ähnlich
BARUM 195/55 16 91V BRAVURIS 5HM XL, Sommerreifen
Barum
€ 62,61*
Ähnlich
BRIDGESTONE 195/55 16 87V TURANZA ER300A RFT *, Sommerreifen
Bridgestone
€ 107,56*
Ähnlich
BRIDGESTONE 195/55 16 91H TURANZA 6 XL, Sommerreifen
Bridgestone
€ 94,03*
Ähnlich
CONTINENTAL 195/55 16 87H CONTIPREMIUMCONTACT 5, Sommerreifen
Continental
€ 86,05*
Ähnlich
CONTINENTAL 195/55 16 87H ECOCONTACT 6, Sommerreifen
Continental
€ 85,71*
Ähnlich
CONTINENTAL 195/55 16 87T ULTRACONTACT FR, Sommerreifen
Continental
€ 88,32*
Ähnlich
CONTINENTAL 195/55 16 87V CONTIPREMIUMCONTACT FR MO, Sommerreifen
Continental
€ 101,76*
Ähnlich
CONTINENTAL 195/55 16 87W ULTRACONTACT FR, Sommerreifen
Continental
€ 110,08*
Ähnlich
CONTINENTAL 195/55 16 91H CONTIPREMIUMCONTACT 2 XL, Sommerreifen
Continental
€ 75,29*
Ähnlich
CONTINENTAL 195/55 16 91T ULTRACONTACT XL FR, Sommerreifen
Continental
€ 95,55*
Ähnlich
CONTINENTAL 195/55 16 91V ECOCONTACT 6 XL, Sommerreifen
Continental
€ 83,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen